Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehlampe SL740 L, 63 W, 6960 lm, 4000 K, bildschirmarbeitsplatzfähig, direktes/indirektes Licht, IP20, Aluminium undStahl, weißaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-186640
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052075171402
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 63 Watt leistungsstarke LED-Stehlampe SL740 L versorgt Ihren Arbeitsplatz mit einem Lichtstrom von 6960 Lumen und einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin blend- und schattenfreies sowie homogenes, neutralweisses Licht. Sie ist gemäss DIN EN 12464-1 ideal für die Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen mit direktem und indirektem Licht. Sie integriert hochleistungsfähige, fest verbaute LEDs mit einer hohen Lebensdauer von bis zu 50000 Stunden.

Besonders praktisch ndash, die farblich in Weissaluminium RAL 9006 gehaltene LED-Stehlampe ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm.

Darüber hinaus ist diese aus Aluminium gefertigte LED-Bürostehleuchte mit einem aus stabilem Stahl bestehenden Standfuss inkulsive U-förmiger Fussplatte ausgestattet. Dies bietet den Vorteil, dass sie auch unmittelbar an Tischbeinen platziert werden kann.

Die Gesamtmasse der LED-Stehlampe SL740 L belaufen sich auf L 700 x B 312 x H 2082 mm bei einem Gesamtgewicht von 18 kg.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Technische Highlights:

  • Hochwertige LED Bürostehleuchte
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäss DIN EN 12464-1
  • Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Gemäss Schutzart IP20 geschützt gegen das Eindringen eines Fingers sowie gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm
  • Stabiler Standfuss mit ausgeschnittener Fussplatte in U-Form
  • Leistung: 63 W
  • Lichtstrom: 6960 Lumen
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Material Leuchtenkopf: Aluminium
  • Material Leuchtenfuss: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: weissaluminium RAL 9006
  • Gesamtmasse: L 700 x B 312 x H 2082 mm
  • Gesamtgewicht: 18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,48*
€ 995,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,15*
€ 953,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,47*
€ 922,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,83*
€ 870,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.