Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät + Locher WOW 5561 SET, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186431
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55612051
EAN/GTIN:
     4002432103287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Schreibtisch-Garnitur

Bestehend aus:
Heftgerät Mini Nexxt WOW 5528

  • Einlegetiefe: 50 mm
  • Oberladetechnik
  • geschlossene und genagelte Heftung
  • mit integreirtem Entklammerer
  • aus Metall mit Kunststoffdeckel und -boden
  • passende Heftklammern Nr. 10
  • Lieferung inkl. 1.000 Heftklammern Nr. 10
  • Heftleistung: ca. 1 mm/10 Blatt


Locher Mini Nexxt WOW 5060

  • Lochung: 80 mm
  • mit stabil einrastender Anschlagschiene für A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 80 x 80 x 80 mm
  • Anschlagschiene mit gut leserlichen Formatangaben
  • aufklappbarer Abfallkasten - bleibt beim Entleeren am Locher
  • ergonomische Griffzone
  • Stanzleistung: 1 mm/10 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Heftleistung:
10 Blatt
Material:
Kunststoff; Metall
Lochleistung:
10 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 15,46*
€ 22,43*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 15,44*
€ 22,47*
€ 5,50*
ab € 16,26*
€ 23,83*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 16,67*
€ 24,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.