Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Formularbox DIN A4, Polystyrol, für Aktenordner, 5 Fächer, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185676
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     3005.02 7035 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141202038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

Stapelbar, 5 feste DIN A4-Fächer mit 56 mm hohem Fassungsvermögen. Jedes Fach fasst 500 Blatt. Überall einsatzbereit: freistehend oder einfach als Schrankeinsatz. Übersichtlich durch flexiblen Etikettenhalter und Etikett. Mit praktischer Griffmulde für schnellen Zugriff.

  • Material: schlagfestes Polystyrol


DIN A4
Masse: H 318 x B 258 x L 325 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
5 Stk
Tiefe:
325 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
318 mm
Gewicht:
2,66 kg
Breite:
258 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation lichtgrau, postsortieranlage, postsortieranlage 5 fächer, 185676, 185676-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,46*
€ 57,58*
€ 5,50*
ab € 41,38*
€ 57,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 71,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
3005.01
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.