Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 3005.02 Schreibtischablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 3005.02 Schreibtischablage Grau
PaperFlow 3005.02 Schreibtischablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85257124
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     3005.02
EAN/GTIN:
     3660141202038
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
5
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
258 x 325 x 318 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
3005.01
ab € 41,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.