Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Linearo, Leistung 50 W, 5600 lm, 4000 K, bildschirmarbeitsplatzfähig, L 880 x B 100 x H 1852 mm, Aluminium undStahl, weissalu RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185419
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     DOTLUX 5089-040200 9006 SILBER
EAN/GTIN:
     4260629148606
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 50 Watt leistungsstarke LED-Stehleuchte Linearo spendet mit einem Lichtstrom von 5600 Lumen und einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin Blend- und schattenfreies sowie homogenes neutralweisses Licht. Sie ist gemäss DIN EN 12464-1 optimal zur Ausleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes.

Gefertigt wurde die LED-Standleuchte aus edlem Aluminium und hochwertig pulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Weissaluminium RAL 9006.

Die Gesamtmasse der LED-Stehleuchte Linearo belaufen sich auf L 880 x B 100 x H 1852 mm bei einem Gesamtgewicht von 7,6 kg.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 50 kwh/1000 h.

Technische Highlights:

  • Hochwertige LED Stehleuchte
  • Bildschirmarbeitsplatzfähig gemäss DIN EN 12464-1
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Leistung: 50 W
  • Lichtstrom: 5600 Lumen
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Material Leuchtenkopf: Aluminium
  • Material Leuchtenarm und Leuchtenfuss: jeweils Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: weissaluminium RAL 9006
  • Gesamtmasse: L 880 x B 100 x H 1852 mm
  • Gesamtgewicht: 7,6 kg
Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direktes
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
5600 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
50000 h
dimmbar:
Nein
Material Fuss:
Stahl
Indirektes Licht:
Nein
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Farbe Leuchtkopf:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
LED, fest eingebaut
Oberfläche Fuss:
pulverbeschichtet
Breite Fussplatte:
100 mm
Gesamthöhe:
1852 mm
Leistung:
50 W
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Lichtfarbe:
neutralweiss
Art:
Stehleuchte
Länge Fussplatte:
880 mm
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
7,6 kg
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,51*
€ 289,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 380,85*
€ 446,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.