Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Butler, 80 W, 8800 lm, 4000 K, bildschirmarbeitsplatzfähig, direkt/indirekt leuchtend, stufenlos dimmbar, Bewegungssensor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185093
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     185093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 80 Watt leistungsstarke LED-Stehleuchte Butler spendet mit einem Lichtstrom von 8800 Lumen und einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin blend- und schattenfreies sowie homogenes, neutralweisses Licht.

Gemäss DIN EN 12464-1 eignet sie sich ideal zur Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen, wobei sie zu jeweils 50 % direkte und indirekte Lichtverteilung bietet. Für eine individuelle und stufenlose Anpassung an die gewünschten Lichtverhältnisse sorgt der Touchsensor.

Diese LED-Stehlampe entspricht der Energieeffizienzklasse A und integriert zudem einen Bewegungssensor, welche sie automatisch aktiviert bzw. nach 10 Minuten bei Ausbleiben von erkannter Bewegung auf 30 % Helligkeit dimmt. Nach weiteren 10 Minuten ohne registrierte Bewegung schaltet er die Butler automatisch ab ndash, dies hilft, kostbaren Strom zu sparen.

Der Stahlfuss in U-Form gewährleistet eine hohe Standsicherheit und ermöglicht eine flexible Positionierung der insgesamt 1950 mm hohen und in verschiedenen Farbvarianten erhältlichen LED-Stehleuchte Butler.

Technische Highlights:

  • Hochwertige LED Stehleuchte
  • Bildschirmarbeitsplatzfähig gemäss DIN EN 12464-1 (ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht)
  • Bietet 50 % direktes und 50 % indirektes Licht
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
  • Stufenlos per Touchsensor an die persönlichen Lichtbedürfnisse anpassbar
  • Integrierter Bewegungssensor aktiviert bzw. dimmt die Leuchte nach 10 Min. auf 30 % Helligkeit und schaltet sie nach weiteren 10 Min. aus
  • Massiver Sockel in U-Form sorgt für eine hohe Standsicherheit und flexible Positionierung
  • Leistung: 80 W
  • Lichtstrom: 8800 Lumen
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse: A
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Weitere Details:

  • Material Leuchtenkopf: jeweils Aluminium
  • Material Leuchtenfuss: jeweils Stahl
  • Masse Leuchtenkopf: jeweils L 695 x B 310 mm
  • Masse Fussplatte: jeweils L 460 x B 300 mm
  • Gesamthöhe: jeweils 1950 mm

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kwh/1000 h.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,07*
€ 1.049,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,06*
€ 993,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,73*
€ 915,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.