Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Butler, für Bildschirmarbeitsplatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-185090
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     290806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die LED-Stehleuchte Butler leuchtet mit 50 Prozent direktem und 50 Prozent indirektem Licht. Sie ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

[br /]Mit der Butler leuchten Sie Ihren Bildschirmarbeitsplatz blendfrei, homogen und schattenfrei aus. Dabei können Sie Ihre persönlichen Lichtbedürfnisse individuell per stufenlos einstellbarem Touchsensor anpassen und haben flimmerfreies Licht zum ermüdungsfreiem Arbeiten. Der Stahlfuss in U-Form sorgt dabei für hohe Standsicherheit und ermöglicht eine flexible Positionierung.

Mit 4000 Kelvin bietet die in unterschiedlichen Farbvarianten von Fuss und Leuchtenkopf erhältliche LED-Stehleuchte Butler ein neutralweisses Licht bei einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

[br /]Weitere Details:

  • 50 % direktes und 50 % indirektes Licht
  • Aluminiumgehäuse mit schwerem Stahlfuss
  • Stufenlos per Touchsensor an die personlichen Lichtbedürfnisse anpassbar
  • Integrierter Bewegungssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Min. auf 30% Helligkeit und schaltet sie nach weiteren 10 Min. aus
  • Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
  • Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht für Bildschirmarbeitsplätze
  • Massiver Sockel in U-Form sorgt für eine hohe Standsicherheit und flexible Positionierung
  • Energieeffizienzklasse A
  • Leistung: 80 W
  • Lumen: 8800
  • Farbe Fuss und Leuchtenkopf: verschiedene Farbvarianten zur Auswahl
  • Gesamthöhe: 1950 mm
  • Masse Leuchtkopf: L 695 x B 310 mm
  • Masse Fussplatte: L 460 x B 300 mm
  • Lichtfarbe: neutralweiss
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin
  • Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1

[br /]Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kwh/1000 h.

Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
8800 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
50000 h
Farbe Fuss:
schwarz
dimmbar:
stufenlos
Material Fuss:
Stahl
Indirektes Licht:
Ja
Länge Leuchtkopf:
695 mm
Farbe Leuchtkopf:
schwarz
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
1950 mm
Leistung:
80 W
Höhenverstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Lichtfarbe:
neutralweiss
Länge Fussplatte:
460 mm
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
17.100 kg
Farbtemperatur:
4000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,90*
€ 1.025,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,64*
€ 1.020,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,85*
€ 988,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,67*
€ 959,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,42*
€ 913,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.