Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, DIN A4, 6 Schienen, H 900 x B 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184028
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-114
EAN/GTIN:
     4052301115019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Planen Sie vorausschauend mit professionellen Organisationshilfen!

  • Individueller Planer für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • Tafeln mit Breite 1575 mm mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
  • Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen möglich
  • DIN A4 Grössen: Sichtrand 96 mm/Einstecktiefe 210 mm
  • Tafelhöhe x Tafelbreite = Tabelle Masse H x B in mm
  • Tafelhöhe: 900 mm
  • 6 Schuppenschienen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Masse H x B in mm:
900 x 1580
Höhe:
900 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
null kg
Breite:
150 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,87*
€ 351,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 351,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,69*
€ 353,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 354,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 540,82*
€ 580,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,61*
€ 661,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,97*
€ 643,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,07*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,24*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 0,4433*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.