Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Schnellhefter 4191, DIN A4, PVC, 25 Stück, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183931
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910030
EAN/GTIN:
     4002432418558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Format DIN A4
  • transparenter Vorderdeckel, Rückendeckel mit Greifausschnitt
  • aus reissfester, dokumentenechter PVC-Hartfolie
  • Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/qm)
  • auswechselbarer Beschriftungsstreifen
  • Masse: B 232 x H 310 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Farbe Rückenfläche:
hellblau
Abheftlaschen:
Nein
Befestigungsart:
Heftmechanik
Format:
DIN A4
Antistatisch:
Nein
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Beschriftungsfeld:
Ja
Farbe Vorderdeckel:
transparent
Material:
Hart Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
Anzahl Stück:
25
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
232 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, leitz schnellhefter a4 pvc hartfolie, leitz klarsichthefter, a4 klarsichthefter, 183931, 183931-SW81, Sammelmappen, Kunststoff-Schnellhefter, Plastik-Sichthefter, Kartonhefter, Berichtsblock-Schnellhefter, Kunststoff-Hefter, Karton-Hefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 24,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 29,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41910025
ab € 16,98*
Zubehör
Leitz
41910001
ab € 16,92*
Zubehör
Leitz
41910015
ab € 16,90*
Zubehör
Leitz
41910035
ab € 16,92*
Zubehör
Leitz
41910045
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
41910055
ab € 16,97*
Zubehör
Leitz
41910065
ab € 16,87*
Zubehör
Leitz
41910095
ab € 16,86*
Zubehör
Leitz
41910050
ab € 17,84*
Zubehör
Leitz
41910085
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.