Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängetasche, DIN A4, seitliche Leinenfrösche, grün, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-183023
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     24001248000F
EAN/GTIN:
     4251898801422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
  • für Formate bis DIN A4
  • kpl. mit verschiebbaren, einrastenden Vollsichtreitern und Einsteckstreifen
  • die Vollmetall Hängeschienen gleiten leicht und geräuschlos
  • Ausführung: 225 g/qm-Karton
  • Hängetaschen: seitlich Leinenfrösche
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Material:
Recyclingkarton
Gewicht ca. (g/m²):
225
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, 183023, 183023-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturmappe, Mappe, Hängehefter, Hängemappe, Hängeregistratur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 31,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 39,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.