Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Expression, DIN A3, 90 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182616
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82427B90B
EAN/GTIN:
     5602024005037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Navigator Expression DIN A3 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost.

Mit einem Flächengewicht von 90 g/m-² ist das Navigator Expression ein vergleichbar schweres DIN A3-Papier. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Gerade Broschüren, Werbesendungen oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Bei der Archivierung wichtiger Schriftstücke (Akten, Buchungsbelege etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfsiegel wie z.B. achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Mit Zertifikaten wie ISO 14001, ECF und OHSAS 18001 wird die Entscheidung für das richtige Papier einfacher, weil Sie sicher sein können, dass Sie ein Produkt kaufen, das unter Einhaltung sozialer Standards hergestellt wurde. Lieferbar ist das Navigator Expression DIN A3 Kopierpapier im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • Geeignet für: Diagramme, Handbücher, Werbepost, Urkunden, Tagungspapier
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 90 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
96 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
1
€ 2,90*
ab € 9,69*
€ 14,48*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 15,57*
2 Tage
583
5
€ 20,00*
ab € 9,58*
€ 15,87*
1
€ 6,95*
ab € 11,31*
€ 17,36*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,04264* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.