Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Universal, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182605
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     8247B80B
EAN/GTIN:
     5602024006133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

In erster Linie für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier Navigator Universal DIN A3 Kopierpapier in Weiss.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das Navigator Universal ein vergleichsweise herkömmliches DIN A3-Papier. Desweiteren ist es bestens für den Duplexdruck geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Vor allem für nach aussen gerichteten Informationsfluss wie beispielsweise Urkunden, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Navigator Universal '“ ein Premiumpapier, das Performance auf höchstem Level verspricht. Um diese zu erreichen, weist es dank hoher Papierstärke und hohem Volumen eine ausgezeichnete Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Oberflächenbeschaffenheit erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für besonders grosse Druckvolumina in allen gängigen Geräten.

Betriebe, Praxen oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die an diese gebunden sind, drucken Sie am besten auf einem Papier, das nach DIN 6738 und ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Leitsätze bei der Herstellung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das Universal mit Prüf- und Umweltzeichen wie EU-Blume, ISO 14001 und OHSAS 18001 unter Beweis. Die Lieferung des DIN A3 Kopierpapiers Universal der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Handbücher, Diagramme, Mailings, Präsentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,38 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281, FSC, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281, FSC, EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 20,64*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 20,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.