Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-182602 Herst.-Nr.: 82437A10S EAN/GTIN: 5602024530249 |
| | |
|
| | |
| Das Navigator Presentation DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe. Sie bekommen das Navigator Presentation mit einem starken Papiergewicht von 100 g/m-² in der Grösse DIN A4. Desweiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) einsetzbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch. Im Bilderdruck kommt es auf beste Qualität an. Weissegrad, Oberfläche und Glätte des Papiers spielen alle eine Rolle. Mit diesem hochweissen Papier erhalten Sie genau das richtige Produkt für konturenscharfe Bilder und begeisternde Farbkontraste. Gerade Flyer, Handzettel oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden. Eigenschaften wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Faserstruktur sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckaufkommen im arbeitsreichen Büroalltag ohne Schwierigkeiten. Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach alterungsbeständig ist. Mit Zertifikaten wie ECF, EU-Blume und OHSAS 18001 wird die Entscheidung für das richtige Papier einfacher, weil Sie sicher sein können, dass Sie ein Produkt kaufen, das unter Einhaltung sozialer Standards hergestellt wurde. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Presentation der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt. Vorteile auf einen Blick: - Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
- Geeignet für: Verträge, Flyer, Urkunden, Mailings, Diagramme
- Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
- Duplexdruck geeignet
Papiereigenschaften und Gütesiegel: - Format: DIN A4
- Grammatur: 100 g/m-²
- Volumen: 1,2 cm-³/g
- Weissegrad: CIE 169 hochweiss
- Farbe: hochweiss
- Opazität: 97%
- Oberfläche: ungestrichen
- Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
- Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Umweltsiegel: | EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Anzahl Blatt: | 2500 | Duplexfähig: | Ja | Weissegrad: | CIE 169 hochweiss | Oberfläche: | ungestrichen | Format: | DIN A4 | Opazität: | 97 % | VE: | 1 Karton = 5 x 500 Blatt | Grammatur: | 100 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet; Laser; Copy | Zertifikate: | ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730 , EU-Blume, ECF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier a4 100g weiss navigator, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, 182602, 182602-SW81, Xerographiepapier, Hochleistungspapier (Kopierer) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 9,29* | | | | Lager 3635 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 14,00* | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|