Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Performer ECF, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Palette = 240 x 500 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182476
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für alle alltäglichen Anwendungen im Büro eignet sich das Universalpapier Xerox Performer ECF DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Dieses Universalpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Ein lesefreundlicher Weissegrad sowie eine ungestrichene Oberfläche sind typische Merkmale eines Papiers für die alltägliche Bürokorrespondenz und Notizen. Gerade bei Standard-Office-Anwendungen, Kopien, Memos, Faxausdrucken etc. kann dieses Universalpapier mit einem perfekten Preis punkten.

Gute Laufeigenschaften im Drucksystem und eine überzeugende Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierdicke und ein ausreichendes Volumen sichergestellt.

Sehr oft sind beispielsweise amtliche oder kaufmännische Unterlagen wie Beglaubigungen, Buchungsbelege etc. für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. ISO 14001, Nordisches Umweltzeichen und ECF sind Gütesiegel, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Performer ECF der Marke Xerox erfolgt auf einer Palette mit 240 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Memos, Entwürfe, E-Mail-Ausdrucke, Faxausdrucke, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 145 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 89%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 240 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, ECF, Nordisches Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
120000
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 145 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
89 %
VE:
1 Palette = 240 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, ECF, Nordisches Umweltzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.206,45*
1 Palette enthält 240 Pakete (€ 5,02688* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.