Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset Evolve2 65 Stereo, Bluetooth, MS Teams, Akku 35h (Anrufe) o. 37h (Musik), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177867
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     JABEV265S3
EAN/GTIN:
     5706991022803
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Das schnurlose Jabra Headset Evolve2 65 Stereo besitzt eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Es überzeugt mit seinem brillanten Sound (Lautsprecherleistung 30 mW) und eignet sich als Microsoft Teams zertifiziertes Gerät optimal für den professionellen Einsatz, zum Beispiel im Call Center oder in der Telefonzentrale Ihres Unternehmens.

Das moderne Headset lässt sich gleichzeitig mit zwei Bluetooth-fähigen Endgeräten verbinden, dabei können bis zu acht verschiedene Geräte in der Bluetooth-Pairing-Liste abgespeichert werden. Genauso beachtlich ist die Laufzeit, sie beträgt bis zu 35 Stunden für Gespräche beziehungsweise 37 Stunden für die Musikwiedergabe. In nur 90 Minuten ist der Akku voll aufgeladen. Das Headset lässt sich über den Mikrofonarm unkompliziert stummschalten, auf die gleiche Weise nehmen Sie Gespräche an.

Das schwarze Jabra Headset Evolve2 65 Stereo ermöglicht dem Nutzer eine konzentrierte Gesprächsführung, da es Hintergrundgeräusche um bis zu 48 Prozent reduziert. Auch die versehentliche Störung durch Kollegen schliesst dieses leistungsstarke Headset weitgehend aus, denn sein LED-Busylight leuchtet im 360 Grad Winkel sehr hell.

Technische Highlights:

  • Mit zwei Bluetooth-Geräten verbindbar
  • Bluetooth-Pairing-Liste für 8 Geräte
  • Akku-Laufzeit: 37 h Musikwiedergabe, 35 h Gesprächsdauer
  • 48% Unterdrückung der Hintergrundgeräusche
  • Mikrofon Typ: 3 digitale MEMS
  • Lautsprecher: 30 mW
  • 360 LED-Busylight

Wichtige Details:

  • Microsoft-Teams-Zertifizierung
  • Schnurlos (Reichweite: 30 m)
  • Ladedauer: 90 min.
  • Farbe: schwarz
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
binaural
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht (g):
176
Frequenz:
Kopfhörer 20 - 20000; Mikrofon 100 - 8000 Hz
Funktionen:
Microsoft Teams zertifiziert, Bluetooth-Pairing-Liste, Geräuschunterdrückung, Busylight
Anschluss:
USB
Schnittstelle:
USB-A/USB-C-Bluetooth-Adapter, Bluetooth
Kabellos:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,21*
€ 150,22*
3 Tage
100
€ 6,29*
ab € 124,10*
€ 150,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,97*
€ 150,65*
€ 3,50*
ab € 124,61*
€ 150,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 203,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14207-55
ab € 48,44*
Zubehör
Jabra
14207-62
ab € 52,93*
Zubehör
Jabra
14207-63
ab € 48,83*
Zubehör
Jabra
14301-48
ab € 70,62*
Zubehör
Jabra
14208-31
ab € 20,32*
Zubehör
Jabra
14208-32
ab € 20,31*
Zubehör
Jabra
14208-34
ab € 20,98*
Zubehör
Jabra
14208-33
ab € 20,91*
Zubehör
Jabra
14208-24
ab € 59,77*
Zubehör
Jabra
14208-26
ab € 59,92*
Zubehör
Jabra
14208-22
ab € 60,01*
Zubehör
Jabra
14208-25
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.