Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Tastatur BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Compact Keyboard Wireless QWERTZ, bis 10 m, 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177752
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEU950WDE
EAN/GTIN:
     8719274671985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur

Die Bluetooth Tastatur UltraBoard 950 Compact Keyboard Wireless von BakkerElkhuizen ermöglicht dank ihres ultradünnen und kompakten Designs gleichermassen angenehmes wie ergonomisches, die Unterarme entlastendes Arbeiten. Das alufarbene Gerät ist sowohl mit Windows als auch mit Mac kompatibel und ist mit moderner Bluetooth 4.2 Technologie ausgestattet, welche ihr eine Reichweite von bis zu 10 m verleiht. Gleich 2 integrierte USB-Ports können für den Anschluss weiterer USB-Geräte genutzt werden.

Die UltraBoard 950 Compact Keyboard Wireless besitzt ein deutsches Tastaturlayout (QWERTZ), wobei die einzelnen Tasten in heller Farbe gestaltet sind und mit dunklen Buchstaben, Ziffern und Zeichen versehen wurden '“ dies trägt bei der täglichen Arbeit zu einer optimalen, ermüdungsarmen Lesbarkeit bei. Ebenso wird anstelle der konventionellen Membran-Technik ein innovativer Scherenmechanismus eingesetzt, wodurch der Tastenanschlag besonders leicht ausfällt.

Darüber hinaus punktet diese kabellose Tastatur durch ein hohes Mass an Bedienkomfort. Hierfür sorgen 4 praktische Standard-Shortcuts für das Öffnen einer neuen Registerkarte im Browser, die Direktanwahl des E-Mail Postfaches, die schnelle Erstellung eines Screenshots bzw. die Numlock-Aktivierung.

Dank des integrierten, wiederaufladbaren Akkus kann die Bluetooth Tastatur UltraBoard 950 Compact Keyboard Wireless von BakkerElkhuizen zudem bis zu 4,5 Wochen am Stück ohne weitere Stromversorgung eingesetzt werden.

Weitere Details:

  • Ultradünne und kompakte Bluetooth Tastatur für eine ergonomische Arbeitshaltung
  • Besonders leichter Anschlag dank integriertem Scherenmechanismus
  • Helle Tastenfarben mit dunklen Buchstaben, Ziffern und Zeichen für optimale Lesbarkeit
  • 4 praktische Standard-Shortcuts (Öffnung neuer Registerkarte im Browser, Direktanwahl des E-Mail Postfaches, Screenshot-Erstellung, Numlock-Aktivierung)
  • Wiederaufladbarer Akku für ca. 4,5 Wochen Betriebszeit am Stück
  • Kompatibel sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Betriebssystemen
  • Reichweite: bis zu 10 m
  • Tastaturlayout: Deutsch (QWERTZ)
  • Anschlüsse: Bluetooth 4.2 und 2 x USB für den Anschluss von USB-Geräten
  • Farbe: alufarben
  • Masse: B 285 x T 147 x H 19 mm
  • Gewicht: 430 g
Weitere Informationen:
Farbe:
alufarbig
Anschlüsse:
USB
Tiefe:
19 mm
Breite:
285 mm
Länge:
147 mm
Kabellos:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 53,89*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 69,39*
2 Tage
1
€ 3,50*
ab € 55,05*
€ 70,75*
€ 6,78*
ab € 55,16*
€ 70,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 85,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.