Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-177356 Herst.-Nr.: 167228 EAN/GTIN: 4025112083297 |
| | |
|
| | |
| Das CHERRY DC 2000 fokussiert sich auf das Kerngeschäft: Die Büroarbeit. Mit Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit ist dieses kabelgebundene Desktop, bestehend aus einer Tastatur und einer optischen Maus, für alle Aufgaben im anspruchsvollen Büroalltag gerüstet. - GS-Zulassung, optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb
- Kabelgebundene 3-Tasten-Maus mit Scrollrad, für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Flache, kabelgebundene Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep- Modus)
- Mit LED-Statusleuchten
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- Plug Play über je 1 USB-Anschluss für Tastatur und Maus
- Farbe: Schwarz
- Masse Tastatur: B 458 x T 20 x H 170 mm
- Masse Maus: 109 x 62 x 37 mm
- Gewicht Tastatur: 530 g
- Gewicht Maus: 90 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Anschlüsse: | USB | Layout: | QWERTZ | Kabellos: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 12,49* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 12,63* | € 16,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,68* | € 16,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,70* | € 16,29* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,77* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,77* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|