Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Tastatur Cherry MX 10.0N RGB, QWERTZ, 22 mm flach, Aluminium, LED-Beleuchtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177100
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     384182
EAN/GTIN:
     4025112096488
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur

Die mechanische Tastatur Cherry MX 10.0N RGB begeistert als besonders flaches Low-Key-Modell, das nur 22 mm hoch ist. Sie bietet Ihnen überragenden Nutzungskomfort, da dieses Keyboard eine angenehme und ergonomisch vorteilhafte Handhaltung unterstützt.

Bei Bedarf klappen Sie einen stabilen Fuss aus. Die hochwertige Tastatur aus exklusivem Aluminium liegt mit ein- und ausgefahrenem Standfuss gleichermassen stabil und rutschfest auf der Oberfläche Ihres Schreibtisches. Zu den besonderen Merkmalen der mechanischen Tastatur MX 10.0N RGB von Cherry gehört Ihre LED-Beleuchtung, die Sie individuell einstellen können. Die Keys reagieren dank ihres geringen Schaltwiderstands ausgesprochen schnell, damit Sie zügig und ohne Anstrengung tippen.

Dieses Keyboard mit QWERTZ-Tastaturbelegung erweist sich als ausserordentlich langlebig: Jede seiner Tasten lässt sich über 100 Millionen Mal betätigen. Ausserdem bewährt sich die gelaserte und lackierte Beschriftung der Tasten als extrem haltbar und robust. Seine Leistungseigenschaften machen das Keyboard zu einer optimalen Tastatur für intensives Gaming, aber auch Büroarbeit.

Wichtige Details:

  • Ultraflach (22 mm)
  • QWERTZ-Tasturbelegung
  • Für schonende Handposition
  • Mit ausklappbarem Standfuss
  • Rutschfest
  • LED-Beleuchtung mit vielen Modi
  • Geringer Widerstand
  • Tasten mehr als 100 Millionen Mal drückbar mit strapazierfähiger Beschriftung
  • Anschluss: USB
  • Maximale Stromaufnahme: 500 mA
  • Masse: B 425 x T 127 x H 22 mm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 812 g (ohne Kabel)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 99,23*
€ 122,84*
€ 4,00*
ab € 99,63*
€ 123,26*
€ 5,95*
ab € 102,33*
€ 126,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,35*
€ 131,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.