Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyboard Logitech- Wireless Solar K750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-176397
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     453996
EAN/GTIN:
     5099206025578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Solarbetriebene kabellose Tastatur mit ultraflachem Design (nur 7,5 mm dünn) und zuverlässiger 2,4-GHz-Technologie. Funktioniert mit Sonnenlicht und/oder anderen Lichtquellen.
Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 4 Monaten Laufzeit
konkav geformte Incurve-Tasten für flüsterleisen Tippkomfort
anpassbare Tastaturhöhe
128-Bit-AES-Tastaturverschlüsselung
bis zu 10 m Reichweite
winziger Unifying-USB-Empfänger
Masse: B 432 x T 157 x H 7,5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Solarbetrieben
Anschlüsse:
USB
Layout:
QWERTY
Tiefe:
157 mm
Breite:
432 mm
Länge:
07. Mai mm
Kabellos:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 4,50*
ab € 52,37*
€ 64,25*
€ 5,50*
ab € 52,19*
€ 64,27*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 54,70*
€ 66,90*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 54,78*
€ 66,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 29,86*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,33*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 42,59*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 40,17*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 34,75*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 37,53*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,03*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,86*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,17*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,77*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 59,87*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,04*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 19,26*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 29,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.