Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Unterbau-Schwenkschale SWING, drehbar, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175900
Hersteller:
     Ninka
Herst.-Nr.:
     5140.90 50233
EAN/GTIN:
     4250510894781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter

Mit der drehbaren Aufbewahrungsbox Unterbau-Schwenkschale SWING haben Sie wichtige Dinge griffbereit und gewinnen Platz auf der Arbeitsfläche.

Mit der Aufbewahrungsbox Unterbau-Schwenkschale SWING verfügen Sie über ein Utensilienfach mit verschiebbaren Unterteilern für bis zu sechs Fächer. Die Unterbau-Schwenkschale eignet sich zum Verstauen von Büromaterialien, Smartphone- und Tablet-Zubehör, Werkzeugen und anderen Accessoires, die Sie nicht immer auf dem Tisch, aber in direktem Zugriff haben möchten. Sie montieren die Aufbewahrungsbox Unterbau-Schwenkschale SWING direkt unter waagerechten Flächen wie Tischplatten, Regalböden, Werkbankplatten und anderen Konstruktionsböden und schwenken Sie bei Bedarf um bis zu 90 Grad. Die Unterbau-Schwenkschale ist aus stabilem Polystyrol gefertigt, in verschiedenen Farben lieferbar und erlaubt durch ihren Aufbau die Nutzung eines Grossteils ihrer Gesamthöhe.

Weitere Details:

Utensilienfach mit verschiebbaren Unterteilern für bis zu sechs Fächer

Verstauen von Büromaterialien, Smartphone- und Tablet-Zubehör, Werkzeugen und anderen Accessoires

Montage unter waagerechten Flächen wie Tischplatten, Regalböden, Werkbankplatten und anderen Konstruktionsböden

Schwenken um bis zu 90 Grad bei Bedarf

aus stabilem Polystyrol

in verschiedenen Farben lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
47 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
137 mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: 175900, 175900-SW81, Tischorganizer, Schreibtischorganisation, Organizer, Tisch-Organizer, Schreibtisch Organizer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 33,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 40,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.