Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-175821 Herst.-Nr.: I440410 EAN/GTIN: 4025112071317 |
| | |
|
| | |
| Mit der Cherry Tastatur XS Trackball Keyboard G84-5400 profitieren Sie von einer hochwertigen Tastatur mit komfortabler Maus-Steuerung dank des optischen Trackballs mit 2 Maustasten. Die Tastatur mit 89 Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten, einer Cherry ML-Technologie, und hoher Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Taste eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwender. Das XS Trackball Keyboard G84-5400 unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS, für mehr Zeitersparnis können Sie Tasten frei programmieren. Im Schäfer Shop erhalten Sie die 540 g leichte Cherry Tastatur in zwei verschiedenen Farben, zum Lieferumfang gehören 2 ansteckbare Aufstellfüsse.Weitere Details: - Hochwertiges Touchpad mit zwei Maustasten zur komfortablen Steuerung des Mauszeigers
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltasten
- Plug Play- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Befestigungsoption für den festen Einbau
- Abnehmbare Aufstellfüsse für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung
- Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis
- USB Anschluss
- Touchpad: 1.000dpi Auflösung, 2 Tasten
- 89 Tasten
- Stromaufnahme: typ 35 mA
- Produktzulassungen: cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
- Farben: schwarz oder hellgrau
- Masse: L 374 x B 139 x T 18 mm
- Gewicht: 540 g
- Lieferumfang: XS Touchpad Keyboard (G84-5500), gedruckte Bedienungsanleitung, 2 ansteckbare Aufstellfüsse
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Ausführung: | mit Trackball | Anschlüsse: | USB | Layout: | Standard | Tiefe: | 20 mm | Breite: | 139 mm | Länge: | 374 mm | Kabellos: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,53* | € 122,08* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,08* | € 123,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 107,05* | € 129,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,72* | € 131,62* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,09* | € 146,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|