Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Tastatur Cherry KW 9100 SLIM, QWERTZ, Bluetooth/USB-Kabel, B 440 x T 130 x H 15 mm, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175573
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     415632
EAN/GTIN:
     4025112097157
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Die kabellose Tastatur Cherry KW 9100 SLIM funktioniert mit einem 2,4 GHz USB-Empfänger oder über Bluetooth. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel enthalten, damit die Tastatur direkt einsatzfähig ist.

Die praktische QWERTZ-Tastatur ermöglicht Ihnen mit ihrer Kaugummi-Tastatur und Cherry SX-Scherentechnologie ein schnelles und effizientes Tippen. Dabei funktioniert diese Tastatur flüsterleise. Sie bietet Ihnen 108 Tasten sowie sechs Hotkeys. Ausserdem stellt Sie Ihnen zeitsparende Tastenkurzbefehle-Funktionen zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Taschenrechner, Browser, Stummschaltung, Lautstärkeregelung und eine Windows-Tastatursperre.

Die kabellose Tastatur Cherry KW 9100 SLIM hat Masse von 440 mm in der Breite, 130 mm in der Tiefe sowie 15 mm in der Höhe. Sie wiegt lediglich 675 Gramm und punktet nicht zuletzt mit ihrem eleganten, in Schwarz und Silber gehaltenen Design.

Wichtige Details:

  • Kabellose QWERTZ-Tastatur
  • Schnittstelle:
    • USB: 2,4 GHZ-Empfänger
    • Bluetooth
  • Attraktives Design
  • Kaugummi-Keys
  • Komfortabler Anschlag
  • 108 Tasten, 5 Hotkeys
  • 5 Tastenkurzbefehle: Taschenrechner, Stumm, Browser, Lautstärke +-, Windows-Tastensperre
  • Inklusive USB A zu C Kabel (1,2 m)
  • Masse: B 440 x T 130 x H 15 mm
  • Farbe: Schwarz, Silber
  • Gewicht: 675 g
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,75*
€ 48,94*
€ 5,00*
ab € 39,94*
€ 49,88*
€ 5,50*
ab € 40,04*
€ 50,13*
1 Tag
391
€ 7,50*
ab € 40,79*
€ 51,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.