Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-175558 Herst.-Nr.: BNES840DDE EAN/GTIN: 8717399991896 |
| | |
|
| | |
| Kompakte und ergonomische Tastatur mit Multimediatasten und zwei USB-Ports (USB-Hub). Die S-board 840 Design USB ist durch ihre Grösse komfortabler als eine Standardtastatur und durch den verringerten Abstand zur Maus kann die Belastung der Unterarme reduziert werden. Funktionen und Tastengrösse entsprechen dabei denen einer Standardtastatur, lediglich das Layout ist optimiert. Durch das geringe Eigengewicht auch gut geeignet für die mobile Nutzung. Leistungsmerkmale und technische Daten: - Integrierter Ziffernblock (über Fn-Taste), erweiterbar um externen Ziffernblock
- Grosse Eingabe- und Leertaste
- Leichter Laptoptasten-Anschlag
- PlugPlay '“ keine Treibersoftware erforderlich
- USB-Anschluss Kabellänge 1500 mm
- Farbe: Silbergrau
- Masse: B 305 x T 165 x H 20 mm
- Gewicht: 480 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | silbergrau | Anschlüsse: | USB | Layout: | QWERTZ | Tiefe: | 165 mm | Breite: | 305 mm | Länge: | 20 mm | Kabellos: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 44,30* | € 57,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,50* | € 57,25* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 47,57* | € 60,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 48,94* | € 62,18* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,45* | € 69,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|