Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KabelClips von serpa-, rot, 5er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175138
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     290436
EAN/GTIN:
     4250510867754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
175138
175138-SW81
Kabelführung
Kabelclip

Der KabelClip schafft störende Kabel aus dem Weg - und weg von der Arbeitsfläche!
Dabei werden Kabel sicher geführt - Überlängen hält er sicher und fest.
Merkmale:
Praktischer Klickverschluss
Grundkörper (Kunststoff) in hellgrau, Greifer mit Gummikissen wahlweise in Dunkelgrau, Rot oder Gelb
mit Hochleistungs-Klebeband auf der Unterseite
leicht und rückstandslos wieder zu lösen
Masse: L 120 x B 25 x H 28 mm
Gewicht: ca. 40 g
einzeln oder im 5er-Pack erhältlich

Weitere Informationen:
VE:
5 Stück
Farbe:
rot
Ausführung:
Klickverschluss
Material:
Kunststoff
Anzahl Stück:
5
Breite:
25 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelklemme, Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 29,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 35,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.