Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presenter Kensington Expert K72426EU, Reichweite 45 m, Joystick-Cursor, USB-Receiver, grüner Laserpointer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174789
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72426EU
EAN/GTIN:
     5028252351430
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift

Der Presenter Expert K72426EU von Kensington unterstützt Sie professionell bei Präsentationen aller Art und überzeugt mit einer vollkommen unkomplizierten, intuitiven Handhabung.Die Cursorsteuerung erfolgt per Joystick und ist mittels des USB-Receivers über eine Reichweite von bis zu 45 Metern möglich. Der Receiver kann zudem bequem im Gehäuse verstaut werden.

Mit einem grünen Laserpointer lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf besonders wichtige Punkte. Um Ihnen das Handling weiter zu erleichtern, ist der Expert K72426EU mit beleuchteten Tasten für das Blättern der Folien, die Ausblendung des Bildschirms sowie die Aktivierung des Laserpointers ausgestattet.

Kompatibel ist das farblich in Schwarz gehaltene Gerät mit Windows sowie Mac und kann in Verbindung mit Powerpoint und Keynote eingesetzt werden. Es wird durch Plug Play über eine kabellose 2,4 GHz Verbindung betrieben, sodass kein Treiber installiert werden muss.

Der Presenter Expert K72426EU von Kensington wurde aus Kunststoff gefertigt und besitzt spezielle Konturen für eine optimale Griffigkeit.

Technische Highlights:

  • Lässt sich dank Cursorsteuerung mittels Joystick wie eine Maus nach oben/unten sowie links/rechts bewegen
  • 45 m Reichweite durch USB-Receiver, dieser kann im Gehäuse verstaut werden
  • Beleuchtete Bedienungstasten für Vor- und Zurückblättern, Laserpointeraktivierung sowie Bildschirmausblendung
  • Kabellose 2,4 GHz Verbindung
  • Plug Play keine Treibersoftware vonnöten

Weitere Details:

  • Spezielle Konturformung für gute Griffigkeit
  • Geeignet für Keynote und PowerPoint
  • Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 sowie Mac OS X
  • Lieferung erfolgt inkl. grünem Laserpointer
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 90 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
90
Material:
Kunststoff
Laserklasse:
2
Reichweite:
45 m
Lieferumfang:
Presenter, USB-Empfänger, 2x AAA Batterien, Tasche, Benutzerhandbuch
Farbe Laser:
grün
Stromversorgung:
Batterien (AAA/Micro)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 51,07*
€ 63,95*
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 63,97*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 51,94*
€ 65,07*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 52,08*
€ 65,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 78,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.