Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Headset EPOS | Sennheiser ADAPT 230, monaural, UC-optimiert, zertifiziert für Microsoft Teams-, bis 20 m, bis 27 h, mit USB-Dongle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173925
Hersteller:
     EPOS Sennheiser
Herst.-Nr.:
     4162749
EAN/GTIN:
     5714708006831
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

Das Bluetooth Headset ADAPT 230 von EPOS | Sennheiser ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Arbeitsumfeldern, welche durch ein erhöhtes Geräuschaufkommen gekennzeichnet sind.

Mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern und einer Akku-Laufzeit von bis zu 27 Stunden bzw. einer Standby-Zeit von bis zu 300 Stunden wird es dabei auch höchten Ansprüchen gerecht. Zudem ist das farblich in Schwarz gehaltene Gerät UC-optimiert und zertifiziert für Microsoft Teams. Der Soforteinstieg hierauf erfolgt über eine integrierte Direkttaste.

Monaural also einseitig tragbar ausgeführt verfügt das Bluetooth Headset über einen flexiblen Mikrofonarm, einen bestens auf die individuelle Kopfform hin anpassbaren Kopfbügel sowie ein Ohrpolster aus angenehm weichem Kunstleder. Die Bedienung und Steuerung der Lautstärke gestaltet sich dank Call Control besonders einfach und intuitiv.

Die innovative EPOS ActiveGard Technologie schützt den Anwender vor plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen, der spezieller EU Noise-Limiter Gehörschutz wirkt der Hörermüdung entgegen. Für eine natürliche Sprachqualität sorgt die EPOS Voicetrade, Technologie, das sich im Mikrofon befindende Noise-Cancelling System blendet störende Hintergrundgeräusche zuverlässig aus.

Der mitgelieferte USB-Dongle gewährleistet beste Konnektivität des ADAPT 230 mit Softphones, Mobiltelefonen, PCs bzw. MACs und Tablets.

Im Lieferumfang des 81 Gramm leichten, monauralen Bluetooth Headsets ADAPT 230 von EPOS | Sennheiser sind zudem ein USB-Kabel mit USB-C-Stecker, eine praktische Transporttasche, eine Konformitätserklärung, eine Kurzanleitung sowie Sicherheitshinweise bereits mit enthalten.

Leistungsmerkmale:

  • Hochwertiges Bluetooth Headset
    • ideal für den professionellen Einsatz in geräuschintensiver Arbeitsumgebung, z.B. im Grossraumbüro oder Callcenter
    • geeignet für die Verbindung mit Softphones, Mobiltelefonen, PCs/MACs sowie Tablets
  • Monaural (einseitig) ausgeführt
    • flexibler Mikrofonarm und verstellbarer Kopfbügel
    • 80,9 g leichtes Ohrpolster aus weichem Kunstleder
  • UC-optimiert
  • Zertifiziert für Microsoft Teams
    • Soforteinstieg über Direkttaste
  • Call Control für intuitive Anrufsteuerung und Lautstärkeregelung
  • Mit USB-Dongle für maximale Konnektivität
  • Innovative EPOS ActiveGard Technologie zum Schutz des Trägers vor Lautstärkespitzen
  • EPOS Voicetrade, Technologie für natürliche Sprachqualität
  • EU Noise-Limiter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung
  • Mikrofon mit Noise-Cancelling System
  • Reichweite: bis zu 20 Meter
  • Akku-Laufzeit: bis zu 27 Stunden
  • Standby-Zeit: bis zu 300 Stunden

Schnittstellen:

  • Bluetooth

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. USB-Kabel mit USB-C-Stecker, Transporttasche, Konformitätserklärung, Kurzanleitung sowie Sicherheitshinweisen
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 81 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
monaural
Lautstärkeregler:
Nein
Gewicht (g):
81
Frequenz:
Kopfhörer 20 - 20000; Mikrofon 100 - 8000 Hz
Funktionen:
UC-optimiert, Zertifiziert für Microsoft Teams®, Call Control, USB-C-Dongle, ActiveGard, EPOS Voice, EU Noise-Limiter Gehörschutz
Schnittstelle:
Bluetooth
Anschluss:
USB-Kabel mit USB-C-Stecker, USB Dongle
Kabellos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, epos usb headset, bluetooth headset, computer-headset usb, 173925, 173925-SW81, Kopfhörer, Head-Set, Kopfsprechgarnitur, Kopfbügel-Head-Set, Ohrbügel-Head-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 90,49*
€ 116,00*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 94,61*
€ 121,50*
€ 3,50*
ab € 98,29*
€ 125,36*
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 127,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,63*
€ 153,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000896
ab € 99,30*
Ähnlich
EPOS
1000882
ab € 77,63*
Ähnlich
EPOS
1000897
ab € 96,76*
Ähnlich
EPOS
1000209
ab € 138,46*
Ähnlich
EPOS
1000210
ab € 151,45*
Ähnlich
EPOS
1001008
ab € 138,38*
Ähnlich
EPOS
1001006
ab € 143,37*
Ähnlich
EPOS
1000564
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.