Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset EPOS|Sennheiser IMPACT SC 60 USB ML, kabelgebunden, binaural, USB, Skype-zertifiziert, UC-optimiert, ActiveGard-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173761
Hersteller:
     EPOS Sennheiser
Herst.-Nr.:
     4050577
EAN/GTIN:
     5714708003526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Das kabelgebundene und binaurale (also doppelseitig tragbare) Headset IMPACT SC 60 USB ML von EPOS|Sennheiser ist ideal für den Einsatz in geräuschintensiver Arbeitsumgebung. Mittels seiner USB-Schnittstelle ist es kompatibel mit PCs und Softphones. Ebenfalls ist es UC-optimiert sowie zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business.

Die innovative ActiveGard Technologie schützt den Träger des IMPACT SC 60 USB ML zuverlässig vor plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen. Eine ausgezeichnete Sprachqualität in HD wird durch die EPOS Voicetrade, Technologie ermöglicht, In-Line Call Control bietet eine nahtlose Anrufsteuerung.

Darüber hinaus ist der Mikrofonarm des kabelgebundenen und doppelseitigen Headsets IMPACT SC 60 USB ML von EPOS|Sennheiser ausgesprochen biegsam und um 340 drehbar. Das integrierte Noise-Cancelling-Mikrofon minimiert zuverlässig störende Hintegrundgeräusche für ein produktives, konzentriertes Arbeiten.

Zum Lieferumfang des lediglich 66 g wiegenden und farblich in Schwarz mit orangefarbenen Akzenten gehaltenen Headsets zählen ein Sicherheitsleitfaden sowie eine Kurzanleitung.

Leistungsmerkmale:

  • Hochwertiges kabelgebundenes Headset
  • Binaural (doppelseitig) ausgeführt
  • Ideal für den professionellen Einsatz in geräuschintensiver Arbeitsumgebung, z.B. im Grossraumbüro oder Callcenter
  • Geeignet für die Verbindung mit Softphones und PCs
  • UC-optimiert
  • Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business
  • Innovative ActiveGard Technologie zum Schutz des Trägers vor Lautstärkespitzen
  • EPOS Voicetrade, Technologie für beste HD-Sprachqualität
  • In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung
  • Noise-Cancelling-Mikrofon
  • Mikrofonarm biegsam und um 340 drehbar
  • Intuitiv bedienbar

Schnittstellen:

  • USB

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Sicherheitsleitfaden und Kurzanleitung
  • Grosses, komfortables Ohrpolster
  • Schalldruckpegel: max. 113 dB
  • Farbe: Schwarz mit orangefarbenen Farbakzenten
  • Gewicht: 66 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; orange
Ausführung:
binaural
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht (g):
66
Frequenz:
Wandler 60 - 16000; Mikrofon 150 - 6800 Hz
Funktionen:
Skype zertifiziert, ActiveGard, EPOS Voice, Noise-Cancelling
Kabellänge:
2,1 m
Anschluss:
USB-Stecker
Schnittstelle:
USB
Kabellos:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 20,28*
€ 26,88*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 20,18*
€ 26,88*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 23,99*
€ 31,59*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,13*
€ 33,05*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000516
ab € 9,11*
Ähnlich
EPOS
1000578
ab € 31,12*
Ähnlich
EPOS
1000579
ab € 75,78*
Ähnlich
EPOS
1000550
ab € 23,97*
Ähnlich
EPOS
1000634
ab € 18,97*
Ähnlich
EPOS
1000635
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.