Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-173634 Herst.-Nr.: 2594887 EAN/GTIN: 4250366848679 |
| | |
|
| | |
| Das Zusatz-Mobilteil Gigaset E560HX verfügt über ein übersichtliches TFT-Panorama-Display mit grosser Schrift. Das Zusatz-Mobilteil Gigaset E560HX bietet Anschluss an jeden Router mit DECT Technologie. Das Zusatz-Mobilteil Gigaset E560HX ist ein Grosstastentelefon, das sich an jeden Internet Router mit DECT-Basisstation anschliessen lässt. In Sachen Handhabung und Akustik sticht das Zusatz-Mobilteil Gigaset E560HX hervor. Das übersichtliche TFT-Panorama-Display überzeugt mit grosser Schrift und klaren Grafiken, das Ihnen dank Beleuchtung hervorragende Lesbarkeit garantiert. Die Tasten sind rutschfest, beleuchtet mit einem angenehmen Druckpunkt. Vier Rufnummern speichern Sie als SOS-Taste. Diese Nummern werden beim Betätigen der Taste nacheinander angerufen. Der Akku bietet Leistung für 14 Stunden Sprechzeit oder 320 Stunden strahlungsfreier Stand-by-Zeit. Im Lieferumfang des Zusatz-Mobilteils Gigaset E560HX aus dem Schäfer Shop sind eine Ladeschale, Steckernetzteil, Telefonanschlusskabel und Bedienungsanleitung enthalten. Technische Daten: - Universal-Mobilteil zur Erweiterung von DECT/GAP-Routern, Routern mit DECT CAT-iq 2.0, Gigaset DECT-Basisstationen, DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Analoge Anschlussart
- Anschluss von 1 Externleitung, bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- ECO DECT, mit automatische Reduzierung der Sendeleitung der Basisstation, strahlungsfrei im Standby-Betrieb, geringer Energieverbrauch
- Standards: DECT, GAP
- Bis zu 320 Std. Standby-Zeit
- Bis zu 14 Std. Sprechzeit
- 2 x AAA (NiMH) Akku, Ladezeit ca. 9 Std.
- Bis zu 150 Telefonbucheinträge
- Funktionen: Alarmfunktion, SOS-Funktion, Reichweiten-Warnton, Freisprechfunkiton, Extra-Laut-Taste, Raumüberwachung/Baby-Phone (Bei Geräuscherkennung erfolgt Anruf an extern z.B. Mobiltelefon oder intern an alle Mobilteile)
- Optische Anrufsignalisierung: Beleuchtetes Display, blinkende Anruftasten, LED-Blinklicht
- Integrierte Taschenlampe
- 19 Klingeltöne
- 1,8 Zoll (32 x 39 mm) Farbdisplay
- Farbe: platin
- Masse: 170 x 55 x 30 mm
- Gewicht: 140 g
- Lieferumfang:, Mobilteil Gigaset E560HX,Ladeschale, Steckernetzteil, Telefonanschlusskabel, 2 AAA-Akku (NiMH), Akku-Deckel, Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon gigaset, analog telefon, 173634, 173634-SW81, Telefon, Telefone, Mobilteil, Cordless-Telefon, Telefon-ISDN, Monitorstation, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,67* | € 71,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 56,68* | € 73,15* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 56,96* | € 73,96* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,82* | € 76,18* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,52* | € 91,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|