Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Hewlett Packard Office CHP110, DIN A4, 80 g/m-², weiss 2 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171610
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     290217
EAN/GTIN:
     3141725001891
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Hewlett Packard Office CHP110 DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für die alltägliche Verwendung im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m kommt im DIN A4 Format. Für interne Bürokorrespondenz und als Notizpapier eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreundlicher Weisse sehr gut. Ein echtes Allroundprodukt für die täglichen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Beim Durchlauf im Drucker und bei der Auslastung des Sorters spielen die Papierstärke und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass nervige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Gewerbetreibende, Kanzleien oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die diesen unterliegen, drucken Sie vorsichtshalber auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Gütesiegeln wie FSC, OHSAS 18001 und ISO 14001 sicher sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Verfügbar ist das Hewlett Packard Office CHP110 DIN A4 Kopierpapier in zwei Kartons 5 x 500 Blatt. In der wiederverschliessbaren Schutzverpackung aus recycelbarer Folie ist der Inhalt bestens geschützt vor Feuchtigkeit und Stössen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: E-Mail-Ausdrucke, Kopien, Memos, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Standard-Officeanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,33 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 2 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blumem, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
5000
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
CIE 153 weiss
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
2 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blumem, FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,11*
€ 85,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 85,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,23*
€ 101,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,33*
€ 92,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.