Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Universal, DIN A4, 80 g/m², hochweiß, 1 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171604
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     171604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichtete Geschäftskorrespondenz ist das Premiumpapier Navigator Universal DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal.

Sie bekommen das Navigator Universal mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/msup2, im Format DIN A4. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Hauptsächlich für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Urkunden, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses hochklassige Papier die passende Basis.

Die dicke Papierstärke, das ausgeprägte Volumen und die besonders gleichmässige Oberflächenbeschaffenheit sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine maximale Sorterauslastung. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten High-Level-Performer für grossvolumiges Drucken machen.

Gewerbetreibende, Praxen oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Dokumente, die diesen unterliegen, drucken Sie am besten auf einem Papier, das nach DIN 6738 und ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt Universal mit Zertifizierungen wie EU-Blume, ISO 14001 und OHSAS 18001 ein. Das DIN A4 Kopierpapier Universal von Navigator wird in zwei Kartons zu je 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Handbücher, Urkunden, Tagungspapier, Geschäftsbriefe, Mailings
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser amp, Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften amp, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/msup2,
  • Volumen: 1,38 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281, FSC, EU-Blume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.