Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m-², weiss 2 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-171601
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     135068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Dieses Universalpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m kommt im DIN A4 Format. Für alltägliche Bürokorrespondenz und als Notizpapier eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreundlicher Weisse bestens. Ein echtes Allroundprodukt für die täglichen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Auf saubere Laufeigenschaften, Planlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druck- und Kopiergeräten ist beim Standard Verlass.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Inventare oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Zertifikate wie ISO 14001 und ECF gewährleisten, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Fertigung ressourcen- und umweltschonende Verfahren eingesetzt wurden. Die Lieferung erfolgt in zwei Kartons 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Entwürfe, E-Mail-Ausdrucke, Faxausdrucke, Memos, Kopien
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,3 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 2 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Duplexfähig:
Nein
Anzahl Blatt:
5000
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
2 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,95*
€ 45,05*
Lager 3635
Frei Haus
€ 49,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,25*
€ 58,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 4,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.