Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Inapa Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², weiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171551
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     599740
EAN/GTIN:
     4011211075783
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für den Alltag ist das Universalpapier Rebell Office DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal.

Dieses mit einer Grammatur von 80 g/msup2, gängige Universalpapier ist verfügbar im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Für einfache Bürokorrespondenz und als Papier für Ihre Notizen eignet sich das ungestrichene Papier mit angenehmer Weisse sehr gut. Noch lebendigere Farben, noch tieferes Schwarz und eine schnellere Trocknung ndash, ColorLokreg, hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Unterschiedlichste Anwendungen bei der Arbeit, wie Kopien, Skizzen oder E-Mail-Ausdrucke, schafft das Universalpapier besonders gut.

Hohe Papierdicke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Universalpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie einen reibungslosen Gerätedurchlauf, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind vorteilhaft, wenn Sie tagtäglich grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

Bei der Erzeugung langlebiger Schriftstücke (Akten, Handels- und Geschäftsbriefe etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfsiegel wie z. B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke eingesetzt werden kann. Zeichen wie EU-Blume und ECF gewährleisten, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Herstellung ressourcen- und umweltschonende Verfahren zum Einsatz kommen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Rebell Office erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLokreg,-Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: E-Mail-Ausdrucke, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Kopien, Standard-Officeanwendungen, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: Laser, Copy, InkJet

Papiereigenschaften amp, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/msup2,
  • Volumen: 1,3 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, EN 12281, EU-Blume, ECF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
2500
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
Laser; Copy; InkJet
Zertifikate:
ISO 9706, EN 12281, EU-Blume, ECF, ColorLok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
€ 25,68*
€ 4,95*
€ 28,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.