Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kopierpapier Professional, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171540
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112181
EAN/GTIN:
     4251898800159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Schäfer Shop Professional DIN A4 Kopierpapier in Hochweiss ist ein Premiumpapier für bedeutendere Anlässe und externe Geschäftsbriefe.

Sie erhalten das Schäfer Shop Professional mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m im Format DIN A4. Des Weiteren ist es ideal für den Duplexdruck verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Gerade Broschüren, Werbesendungen oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden.

Beim Druckerdurchlauf und bei der Sorterauslastung spielen die Dicke des Papiers und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass lästige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Prinzipien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das Professional mit Zertifizierungen wie EU-Blume, EMAS und OHSAS 18001 unter Beweis. Das DIN A4 Kopierpapier Professional von Schäfer Shop wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Kundenbriefe, Verträge, Geschäftsbriefe, Tagungspapier, Diagramme
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 14001, ISO 500001, ISO 9001, ISO 9706, OHSAS 18001, EMAS, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
2500
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 14001, ISO 500001, ISO 9001, ISO 9706, OHSAS 18001, EMAS, EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 42,27*
€ 4,95*
ab € 31,89*
€ 44,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.