Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m², weiß, 1 Karton = 20 x 500 Blatt + GRATIS 1 Box Haribo Goldbären


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171535
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     171535
EAN/GTIN:
     4251898818673
Suchbegriffe:
Frucht-Nektar
Fruchtnektar
Fruchtsaft-Getränk
Fruchtsaft-Nektar

Für den Arbeitsalltag ist das Universalpapier Schäfer Shop Select Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal.

Sie erhalten das Schäfer Shop Seclect Paper@Print mit einem gängigen Flächengewicht von 80 g/msup2, in der Grösse DIN A4. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Für interne Bürokorrespondenz und als Papier für Ihre Notizen eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreundlicher Weisse sehr gut. Ein wahres Allroundpapier für die täglichen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Auf gute Laufeigenschaften, Planlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druckergeräten ist beim Paper@Print Verlass.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für solche Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Siegel wie ISO 14001 und EU-Blume bestätigen, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Fertigung umwelt- und ressourcenschonende Verfahren zum Einsatz kommen. Das DIN A4 Kopierpapier Paper@Print von Schäfer Shop Select wird im Karton zu 20 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: Standard-Officeanwendungen, leichte Farbanwendungen, Faxausdrucke, Kopien, Entwürfe
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser amp, Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften amp, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/msup2,
  • Volumen: 1,3 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 20 x 500 Blatt (10.000 Blatt)
  • Zertifikate: ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume

+ 1 Box Haribo Goldbären gratis:

Inhalt:

100 Minibeutel, ca. 980 g

Zutaten:

Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Spinat, Aronia, Kiwi, Traube, Aroma, Holunderbeerextrakt, überzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs, Fruchtsüsse aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwerte pro 100 g/ml:

  • Energie: 1459 kJ, 343 kcal
  • Eiweiss: 6,9 g
  • Fett: 0,5 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
  • Kohlenhydrate: 77 g
    • davon Zucker: 46 g
  • Salz: 0,1 g

Zusätzliche Information:

Enthält: Säuerungsmittel (ACID)

Aufbewahrungshinweis:

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Hersteller:

HARIBO GmbH amp, Co. KG, 53129 Bonn (D)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
€ 98,49*
€ 4,95*
€ 115,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.