Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier HP Earth First CHP140, klimaneutral, DIN A4, 80 g/m², Reinweiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171376
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3141725006070
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem HP Earth First CHP140 DIN A4 Kopierpapier in Reinweiss erhalten Sie ein klimaneutrales Multifunktionspapier, das auch geschäftlichen Ansprüchen gerecht wird.

Sie bekommen das HP Earth First CHP140 mit einem Papiergewicht von 80 g/msup2, im Format DIN A4. Des Weiteren ist es ideal für den Duplexdruck verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durchDOT

Für gute Druckergebnisse tragen der Weissegrad sowie die glatte, ungestrichene Oberfläche Sorge. Deren reinweisses äusseres verleiht dem Papier zudem eine natürliche, glanzfreie Erscheinung. Das Plus an reichhaltigen Farben, tiefem Schwarz und zügiger Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLokreg, macht aus Ihren Druckbildern ein echtes Highlight. Für qualitätsorientierten Schriftverkehr, nach innen wie auch nach aussen gerichtet, ist es wie geschaffen.

Sehr oft sind zum Beispiel schriftliches Kulturgut oder amtliche Druckerzeugnisse für Archivierungszwecke vorgesehen. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Einhaltung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Prinzipien bei der Fertigung eines Papieres ist nicht selbstverständlich und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das Earth First CHP140 mit Zertifizierungen wie EU-Blume, ISO 14001 und FSC unter Beweis. Das DIN A4 Kopierpapier Earth First CHP140 von HP wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLokreg,-Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Geeignet für: Produktdatenblätter, Dokumentationen, Berichte, Rechnungen, Geschäftsdokumente
  • Bedruckbar mit: Copy, InkJet, Laser
  • Klimaneutrales Papier in einem kunststofffreien Rieseinschlag

Papiereigenschaften amp, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/msup2,
  • Weissegrad: CIE 161 reinweiss
  • Farbe: Reinweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, DIN EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, EU-Blume, ECF, FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,60*
1 Paket enthält 5 Stück (€ 6,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.