Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Hewlett Packard Premium CHP860, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171318
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100004867
EAN/GTIN:
     3141725005677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

In erster Linie für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier Hewlett Packard Premium CHP860 DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das Hewlett Packard Premium CHP860 ein gängiges DIN A4-Papier. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Das Plus an kräftigen Farben, sattem Schwarz und schneller Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok- holt aus Ihren Druckergebnissen das Beste heraus. Hauptsächlich für nach aussen gerichteten Informationsfluss wie beispielsweise Urkunden, Flyer oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Hewlett Packard Premium CHP860 '“ ein Premiumpapier, das zu Höchstleistungen fähig ist. Um diese zu bewerkstelligen, weist es dank hoher Papierstärke und hohem Volumen eine ausgezeichnete Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Blattbildung erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für enorme Druckaufkommen in allen gängigen Geräten.

Sehr oft sind beispielsweise amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Zertifikaten wie FSC, OHSAS 18001 und ECF sicher sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Lieferbar ist das Hewlett Packard Premium CHP860 DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 5 x 500 Blatt. Die wiederverschliessbare Folien-Schutzverpackung schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Werbepost, Diagramme, Tagungspapier, Flyer, Verträge
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,41 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
80
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC, ColorLok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
€ 41,95*
€ 4,95*
€ 54,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (€ 8,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.