Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-171219 Herst.-Nr.: 003R98091 EAN/GTIN: 5017534980918 |
| | |
|
| | |
| Das langlebige, hochwertige Druckmaterial Xerox Premium NeverTear ist aus Polyester hergestellt und äusserst widerstandsfähig, wasserfest, reissfest und kann für viele verschiedene Anwendungen gestanzt oder weiterverarbeitet werden. Xerox Premium NeverTear sieht aus wie Papier, ist aber sehr viel robuster und bietet Festigkeit, Strapazierfähigkeit und Schutz ohne Laminierung. Es lässt sich wie Laserpapier ganz nach Wunsch farbig oder schwarzweiss bedrucken. Die Druckergebnisse sind hervorragend, denn die matte oder satinierte Oberfläche ermöglicht lebendige Farben und eine exzellente Tonerhaftung. Das synthetische Druckmaterial erweist sich als äusserst widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Laugen, Verschleiss und ist ausserdem witterungsbeständig von - 20-° bis +120-° C. Daher eignet sich Xerox Premium NeverTear besonders gut für viel benutzte Dokumente wie Speisekarten, Angebotsschilder, Produktsticker, Türanhänger, Tischaufsteller, Hinweisschilder, Anweisungen im Betrieb, Klinikkarten und vielen mehr. Xerox Premium NeverTear ist mit allen handelsüblichen Laserdruckern, Kopierern, Kugelschreibern und anderen Stiften beschreibbar. Es ist in Weiss sowie den Signalfarben Neongelb und Neonorange lieferbar. Für unterschiedliche Bedarfe können Sie je nach Farbe zwischen Packs mit 10 Blatt oder 100 Blatt Inhalt wählen. Vorteile auf einen Blick: - Strapazierfähiges, wasser- und reissfestes synthetisches Papier
- Kein Laminieren mehr nötig
- Widerstandfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Laugen und Verschleiss
- Geeignet für: Speisekarten, Angebotsschilder, Produktsticker, Türanhänger, Tischaufsteller, Hinweisschilder, Anweisungen im Betrieb, Klinikkarten u.v.m.
- Beschreibbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern, Kopierern, Stiften und klassischen Schreibgeräten
- Optimiert zum Bedrucken durch Farblaserdrucker oder Kopierer
Papiereigenschaften: - Witterungsbeständig von - 20-° bis +120-° C
- In unterschiedlichen Stärken verfügbar
- Format: DIN A4
- Material: Polyesterfolie
- Farben: Halbtransparent, Weiss Neongelb oder Neonorange
- Oberfläche: matt oder halbtransparent satiniert
- Blattanzahl pro Pack bei Farbe Weiss: wahlweise mit 10 oder 100 Blatt
- Blattanzahl pro Pack bei Farben Neongelb oder Neonorange: jeweils mit 10 Blatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss matt | Anzahl Blatt: | 100 | Duplexfähig: | Ja | Oberfläche: | ungestrichen | Format: | DIN A4 | Materialstärke: | 145 µm | VE: | 1 Paket = 100 Blatt | Typ: | Premium Synthetikpapier | Material: | Polyester | Bedruckbar mit: | Laser; Copy | Zertifikate: | null | Selbstklebend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, synthetikpapier a4 weiß, klebefolie, klebefolie weiß, 171219, 171219-SW81, Druckerpapier, Kopierpapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,70* | € 57,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,75* | € 57,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 43,87* | € 57,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 46,68* | € 60,41* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,90* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,549* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|