Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 100 g/m², hochweiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171208
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100014078
EAN/GTIN:
     7318821570910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Ereignisse und externer Geschäftskorrespondenz.

Sie erhalten das Multicopy mit einem starken Flächengewicht von 100 g/msup2, im Format DIN A4. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Die ColorLokreg,-Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, schärfere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Traditionelle geschäftsexterne Korrespondenz ndash, wie z.B. Geschäftsbriefe, Broschüren oder Urkunden ndash, erhält mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Klasse.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Faserstruktur sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und reibungslose Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckaufkommen im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Möchten Sie langlebige Drucke zur Archivierung wie Urkunden oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Die Einhaltung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das Multicopy mit Zertifizierungen wie ISO 50001, TCF und ISO 14001 unter Beweis. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers MultiCopy erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLokreg,-Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Präsentationen, Handbücher, Geschäftsbriefe, Studien- und Projektarbeiten, Flyer
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser amp, Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften amp, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 100 g/msup2,
  • Volumen: 1,27 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
100 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
2500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.