Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A3, 90 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171206
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100015263
EAN/GTIN:
     7318821570842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Multicopy DIN A3 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Ereignisse und externer Geschäftskommunikation.

Dieses Premiumpapier mit einem schweren Papiergewicht von 90 g/m kommt im DIN A3 Format. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Das Plus an kräftigen Farben, sattem Schwarz und schneller Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok holt aus Ihren Druckergebnissen das Beste heraus. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses qualitativ hochwertige Papier die passende Grundlage.

Multicopy ein Premiumpapier, das Performance auf höchstem Level verspricht. Um diese zu erreichen, weist es dank hoher Dicke und hohem Volumen eine erstklassige Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Oberflächenbeschaffenheit erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in allen gängigen Geräten.

Betriebe, Praxen oder Behörden kennen Sie: Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Unterlagen, die an diese gebunden sind, drucken Sie am besten auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht Multicopy mit Zertifizierungen wie FSC, Nordisches Umweltzeichen und EU-Blume ein. Das DIN A3 Kopierpapier Multicopy wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok-Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Verträge, Kundenbriefe, Mailings, Urkunden, Geschäftsbriefe
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 90 g/m
  • Volumen: 1,31 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
94 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
2500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 117,93*
€ 4,95*
ab € 91,63*
€ 121,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,93*
€ 140,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,98*
€ 136,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.