Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Dahle ShredMatic 90, Partikelschnitt 4 x 12 mm, P-4, 23 l, 10 Blatt Schnittleistung, B 367 x T 263 x H 506 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168390
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35090-16180
EAN/GTIN:
     4009729074350
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der Aktenvernichter ShredMatic 90 der Marke Dahle erleichtert Ihnen das Vernichten von vertraulichen Dokumenten.Die automatische Start-/Stopp-Funktion startet über eine integrierte Lichtschranke beim Zuführen von Papier das Gerät automatisch und schaltet sich ebenfalls automatisch wieder ab, wenn das Papier vernichtet ist.

Papierstau wird effektiv verhindert mit derautomatischen Papierrückführung: zu viel eingegebenes Papier wird wieder freigegeben.über das integrierte Sichtfenster können Sie den Füllstand des 23 Liter Behälters überprüfen.Mit der Autofeed-Funktion können bis zu 90 Blätter in einem Vorgang vernichtet werden.

Der integrierte überhitzungsschutz dient zur Sicherheit. Wenn dieser aktiv ist, wird er über eine optische Anzeige sichtbar. Eine Sicherheitssperre verhindert den Betrieb, falls das Schneidwerk nicht korrekt auf dem Auffangbehälter sitzt oder bei geöffneter Tür. Den Auffangbehälter können Sie zum Entleeren ganz einfach aus dem Gehäuse herausziehen.

Der Aktenvernichter ShredMatic 90 der Marke Dahle mit 4 x 12 mm Partikelschnitt entspricht der Sicherheitsstufe P-4 und bewältigt pro Arbeitsgang bis zu 10 Blatt (80 g/msup2,).

Ausstattung amp, Funktionen:

  • Professioneller Partikelschnitt-Aktenvernichter
  • Leiser Betriebsmodus für weniger Geräuschentwicklung
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion
  • Autofeed-Funktion: bis zu 90 Blätter können in einem Vorgang vernichtet werden
  • Sicherheitssperre schaltet das Schneidwerk automatisch aus (beim Abheben oder wenn das Schneidwerk nicht richtig auf dem Auffangbehälter gelegt wurde)
  • Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandanzeige
  • Papierzufuhrkontrolle mit überlastungsschutz für weniger Papierstau
  • überhitzungschutz mit optischer Anzeige

Weitere Details:

  • Geräuschpegel: ca. 62 dB
  • Sicherheitsstufe: P-4 (entspricht DIN 66399)
  • Schnittleistung: pro Arbeitsgang 10 Blatt (Papier im Format A4, 80 g/msup2,)
  • Eingabebreite für Papier: ca. 220 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Behälters: 23 l
  • Masse: ca. B 367 x T 263 x H 506 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,20*
€ 208,22*
4 Tage
438
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 209,92*
9 Tage
438
€ 5,87*
ab € 181,42*
€ 211,92*
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 216,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 245,21*
€ 277,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.