Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Schäfer Shop Select, für Überschriften, für DIN A4 Querformat o. DIN A3 Hochformat, 4 Stück, PET, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168296
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     S-510505-SCÄ 05 ROT
EAN/GTIN:
     4251898802306
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 rot ultradex
magnet rahmen

Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen.

Die Magnetrahmen sind für die unterschiedlichen Nutzungen in verschiedenen Grössen erhältlich. Zudem erhalten Sie die Rahmen in unterschiedlichen Farben und können beispielsweise verschiedenen Themengebieten verschiedene Farben zuordnen. Die antireflektierende Frontfolie aus PET schützt das Dokument oder den überschriftenstreifen sicher vor Verschmutzung oder Beschädigung.Ein rundum Magnetverschluss ermöglicht ein einfaches und schnelles Einlegen des Dokumentes, ohne den Rahmen von seinem Untergrund zu entfernen.

Die Magnetrahmen von Schäfer Shop Select sind in fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z. B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw und schützen wichtige Dokumente zuverlässig. Sie erhalten die UV-beständigen Magnetrahmen zu 4 Stück.

Wichtige Details:

  • Rundum Magnetverschluss
  • UV-beständig
  • Fülltiefe: 3 mm
  • Einsatztemperatur: -29C bis +118C
  • Material: 0,3 mm starke Klarsichtfolie aus PET
  • Formatauswahl:
    • Für Dokumente im DIN A4 Hoch- und Querformat (312 x 225 mm)
    • Für überschriften von Dokumente im DIN A4 Querformat und DIN A3 Hochformat (312 x 60 mm)
    • Für überschriften von Dokumente DIN A5 Querformat und DIN A4 Hochformat (225 x 60 mm)
  • Farbauswahl:
    • Schwarz
    • Rot
    • Grau
    • Gelb
    • Blau
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 28,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 35,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.