Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 60, manuell, 3 Umreifungen in Kreuzabbindung für Ballen bis 40 kg, mit Lenk- undBockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168233
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6201111
EAN/GTIN:
     4026631036016
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die manuell bedienbare Ballenpresse V-Press 60 von HSM zeichnet sich durch ihr hohes Mass an Nutzerfreundlichkeit aus und unterstützt Sie dabei, Zeit und Entsorgungskosten zu sparen.

Die Presse lässt sich mit geringem Kraftaufwand betätigen. Sie füllen gebrauchtes Verpackungsmaterial ohne Zwischenlagerung direkt in die Presse ein, um es anschliessend zu komprimieren. Die rückenfreundliche Einfüllhöhe beträgt 1015 mm.

Die zusammengepressten Ballen werden von drei Umreifungen mit Kreuzabbindung zusammengehalten. Das maximale Ballengewicht liegt bei 40 kg. Die manuelle Ballenpresse V-Press 60 von HSM ist dank ihres Fahrgestells mit vier Rollen zwei Lenk- und zwei Bockrollen mobil und völlig standortflexibel einsetzbar.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 3 Umreifungen in Kreuzabbindung
    • manuell mit geringem Kraftaufwand bedienbar, ohne Strom und Wartung
  • Geeignetes Pressgut:
    • Folie
    • Kunststoff
    • Papier
    • Kartonagen
  • Einfüllhöhe: 1015 mm
  • Ausstattung:
    • Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen)
  • Masse Ballen: L 800 x B 600 x H 800 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 40 kg
  • Masse Presse: B 810 x T 735 x H 1280 mm
  • Gewicht Presse: 95 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; hellgrau
Höhe Ballen:
800 mm
Höhe Presse:
1280 mm
Tiefe Presse:
735 mm
Gewicht:
null kg
Breite Presse:
810 mm
Breite Ballen:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 168233, 168233-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,63*
€ 1.962,98*
€ 4,95*
ab € 1.668,19*
€ 1.963,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.660,54*
€ 1.963,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,53*
€ 2.336,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,93*
€ 2.285,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,44*
€ 2.134,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,78*
€ 2.057,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,54*
€ 1.976,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
6201993000
ab € 309,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.