Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 818 plus pro, 4 vertikale Umreifungen für Ballen bis 200 kg, Presskraft 185 kN, TorsionControlSystem, Schiebetür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168226
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6150334
EAN/GTIN:
     4026631074414
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus pro von HSM bringt es auf eine Presskraft von 185 kN. Sie eignet sich für die Komprimierung Ihres betrieblichen Verpackungsmaterials in Form von Folien, Kartonagen, gemischtem Papier sowie Stanzresten und Kleidung.

Zum Befüllen öffnen Sie die Schiebetür, die sich mit einem Handrad unkompliziert ver- und wieder entriegeln lässt. Sobald die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus pro von HSM die Komprimierung abgeschlossen hat, öffnet sich die Schiebetür automatisch. Die Steuerung der Presse über das Text-Display mit Folientastatur gestaltet sich sehr einfach.

Die Maschine erzielt dank des integrierten TorsionControlSystems, welches den Neigungswinkel der Pressplatte überwacht, stets optimale Komprimierungsergebnisse. Um die fertigen Ballen zu sichern, umreift die Presse jeden von ihnen mit vier Bändern in vertikaler Anordnung. Das maximale Gewicht pro Ballen beträgt 200 kg, die maximalen Masse L 1200 x B 780 x H 700 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 4 vertikale Umreifungen
  • Geeignetes Pressgut:
    • Stanzreste
    • gemischtes Papier
    • Kleidung
    • Kartonagen
    • Folien
  • Presskraft: 185 kN
  • Einfüllhöhe: 958 mm
  • Spannung: 400 V
  • Ausstattung:
    • TorsionControlSystem für die Kontrolle der Pressplattenneigung
    • Text-Display mit Folientastatur
    • Schiebetür mit Handrad als Verschluss
  • Masse Ballen: L 1200 x B 780 x H 700 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 200 kg
  • Masse Presse: B 1709 x T 1248 x H 2370 mm
  • Gewicht Presse: 1173 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
700 mm
Höhe Presse:
2370 mm
Tiefe Ballen:
1248 mm
Gewicht:
1173 kg
Breite Presse:
1709 mm
Breite Ballen:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: 168226, 168226-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13.177,65*
€ 13.618,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 13.177,65*
€ 13.618,13*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.655,67*
€ 14.093,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.618,13*
€ 16.205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.498,88*
€ 16.063,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.238,91*
€ 15.754,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.177,65*
€ 15.681,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.