Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 820 plus, 4 vertikale Umreifungen für Ballen bis 250 kg, Presskraft 178 kN, Füllklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168225
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6143294
EAN/GTIN:
     4026631074377
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die leistungsstarke vertikale Ballenpresse V-Press 820 plus von HSM benötigt aufgrund ihrer kompakten Bauweise nur wenig Platz zum Aufstellen und unterstützt Sie bei der umweltschonenden und kostengünstigen Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Die Presse ist für das Komprimieren von Folien, Kartonagen, Papier sowie Stanzresten konzipiert. Mit einer Spannung von 400 V erzeugt sie eine Presskraft von 178 kN. Die Einfüllhöhe von 928 mm ermöglicht ebenso wie das moderne Text-Display mit Folientastatur eine unkomplizierte Bedienung der vertikalen Ballenpresse V-Press 820 plus von HSM. Auch die praktische Türklappe trägt zum angenehmen Handling bei.

Die Ver- und Entriegelung der Tür nehmen Sie mit einem Handrad vor. Die gepressten Ballen werden automatisch mit vier vertikal verlaufenden Bändern umreift. Das Maximalgewicht der Ballen beträgt 250 kg, die maximalen Masse L 1200 x B 780 x H 1000 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige und kompakte Ballenpresse für 4 vertikale Umreifungen
    • einfache Installation dank gekreuzter Zylinder
  • Geeignetes Pressgut:
    • gemischtes Papier
    • Folien
    • Kartonagen
    • Stanzreste
  • Presskraft: 178 kN
  • Einfüllhöhe: 928 mm
  • Spannung: 400 V
  • Ausstattung:
    • Text-Display mit Folientastatur
    • Tür mit Füllklappe und Handradverschluss
  • Masse Ballen: L 1200 x B 780 x H 1000 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 250 kg
  • Masse Presse: B 1700 x T 1075 x H 2499 mm
  • Gewicht Presse: 1300 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe:
2499 mm
Gewicht:
1300 kg
Tiefe:
1075 mm
Breite:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: 168225, 168225-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13.070,48*
€ 13.501,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 13.070,48*
€ 13.501,58*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.571,71*
€ 14.000,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.501,58*
€ 16.066,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.384,55*
€ 15.927,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.129,35*
€ 15.623,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.070,48*
€ 15.553,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.