Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, 3800 W, 400 V, mobil, Arbeitsbreite undVolumen einstellbar, LED-Anzeige, mit Staubabsaugungs-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168050
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1533054 GRAU
EAN/GTIN:
     4026631072724
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder

Die 3800 Watt leistungsstarke Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 von HSM wurde für den Dauerbetrieb konzipiert und ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere Lagen alter Kartonagen zu schützenden Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial zu verarbeiten. Dies macht sie ideal für die Verwendung im Warenversand oder im Lagerwesen.

Dabei bietet die mit langlebigen Schneidwellen aus Vollstahl ausgestattete ProfiPack P425 gleich eine ganze Reihe an kostbaren Vorteilen. So lassen sich die Arbeitsbreite und das Polstervolumen des genutzten Verpackungsmaterials variabel einstellen. Ein Not-Aus-Schalter gewährleistet ein Maximum an Betriebssicherheit und das intuitive Bedienfeld inklusive LED-Anzeige auf einer robusten Folientastatur sorgt für eine einfache Bedienung.

Die sich an der Unterseite befindenden, leichtgängigen und stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse ermöglichen zudem den standortflexiblen Einsatz der Polstermaschine.

Sie erhalten die in Deutschland gefertigte Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 von HSM wahlweise in einer Ausführung mit oder einer Variante ohne einem integrierten Anschluss für die Staubabsaugung.

In beiden Fällen belaufen sich die Gesamtmasse des farblich in Grau gehaltenen Gerätes auf B 770 x T 570 x H 1040 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, für den Dauerbetrieb geeignete Verpackungspolstermaschine
    • verarbeitet mehrere Lagen alter Kartonagen zu schützenden Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial
    • ideal für den Versand bzw. die Lagerung von Waren
    • Arbeitsbreite über Skala stufenlos anpassbar
    • Polstervolumen des Verpackungsmaterials individuell einstellbar
    • mobil einsetzbar dank leichtgängiger und robuster Lenkrollen mit Feststellbremse
    • intuitives Bedienfeld mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur
    • langlebige Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
    • Not-Aus-Schalter
  • Leistung: jeweils 3800 W
  • Spannung: jeweils 400 V /50 Hz
  • Eingabebreite: jeweils 425 mm
  • Einfüllhöhe: jeweils 20 mm
  • Geräuschpegel (Leerlauf): jeweils ca. 63 - 64 dB(A)
  • Wahlweise erhältlich in einer Variante mit oder ohne einem integrierten Anschluss für die Staubabsaugung

Weitere Details:

  • Made in Germany
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: jeweils B 770 x T 570 x H 1040 mm
  • Gewicht: 186 kg (Variante mit Staubabsaugungs-Anschluss) bzw. 181 kg (Variante ohne Staubabsaugungs-Anschluss)
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, 168050, 168050-SW81, Grossmengen-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.309,58*
€ 3.381,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.748,97*
€ 3.821,31*
Frei Haus
ab € 3.633,35*
€ 3.828,33*
€ 4,95*
ab € 4.385,45*
€ 4.457,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.385,45*
€ 4.457,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.457,79*
€ 5.304,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.438,06*
€ 5.281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.398,60*
€ 5.234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.385,45*
€ 5.218,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.