Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meetingbook Oxford International A5+, doppelspiralgebunden, kariert, 80 Blatt, SKRIBZEE--komp., 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167665
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102104
EAN/GTIN:
     3020120707921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Das edle Meetingbook Oxford International leistet Ihnen prima Dienste als Begleiter bei geschäftlichen Besprechungen. Es ist wahlweise im Format B5 oder A5+ mit 80 karierten Blättern erhältlich.

Das Meetingbook Oxford International vereint Notizblock und Gummizugmappe in einem Produkt und verfügt über eine stabile Doppelspiralbindung. Die Notizbücher des renommierten Markenherstellers Oxford sind mit 3 hinteren Einschlagmappen ausgerüstet. Diese bieten Ihnen Stauraum für Stifte, Smartphone, Dokumente und andere Utensilien, die Sie bei Meetings benötigen. Sie verschliessen die Notizmappe mithilfe eines hochwertigen Gummizugs sicher, sodass Sie das Meetingbook verlässlich überall hin mitnehmen können.

Das Cover besteht aus langlebigem Polypropylen, das sich zum Reinigen einfach abwischen lässt. Ausserdem erweist sich dieses hochwertige Material als reissfest und ausgesprochen widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen.

Darüber hinaus ist das Meetingbook Oxford International SCRIBZEE--kompatibel. Hierbei handelt es sich um eine praktische App, mit der Sie Ihre handschriftlichen Notizen scannen können, um sie zu speichern oder zu teilen.

Weitere Details:

  • 2-in-1-Meetingblock: Collegeblock und Gummizugmappe
  • Mit robuster Doppelspiralbindung
  • Doppelrand zum Nummerieren oder Hervorheben von Stichpunkten
  • 80 Blatt (160 Seiten) seidenglattes, extra weisses Papier
  • OPTIK PAPER- doppelseitig ohne Durchscheinen beschreibbar
  • SCRIBZEE--kompatibel
  • Mit 3 Einschlagmappen für Smartphone, Dokumente, Stifte und ähnliches
  • Mit Gummizugverschluss
  • Papier-Grammatur: 80 g/m-²
  • Papier-Farbe: Weiss
  • Lineatur: kariert (5 mm)
  • Cover aus stabilem Polypropylen
  • Farbe: Grau
  • Format: A5+ oder B5
  • Liefereinheit: 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
10-fach
Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Rand:
ohne
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
160
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, oxford geschäftsbuch kariert a5, diarien a5, diarien kariert, 167665, 167665-SW81, Collegeblock, Collegeblöcke, Block (Notizen), Spiralschreibblock, Schreibblock, Briefblock (Büro), Spiralblock (Notizen)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 8,032*
€ 10,882*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 9,962*
€ 13,322*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,322*
€ 15,85318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,292*
€ 15,81748
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,742*
€ 15,16298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,392*
€ 14,74648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,132*
€ 13,24708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,962*
€ 11,85478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.