Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Olympus DS-2600, Stero, Farbdisplay mit 2,4'', Low-Noise-Mikro, DSS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167210
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     1449 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4545350052072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät digital olympus
diktier gerät

Das Diktiergerät Olympus DS-2600 ist ein praktischer Helfer im Büroalltag. Das Gerät zeichnet Audio hochwertig in Stereo auf und ermöglicht eine bequeme Bedienung über einen Schiebeschalter.

Das Diktiergerät Olympus DS-2600 ist der ideale Begleiter für alle Diktieraufgaben. Für ein schnelleres und effizienteres Arbeiten macht das Gerät handgeschriebene Notizen überflüssig und ermöglicht hochwertige Audioaufnahmen. Dank omni-direktionalem Low-Noise Mikrofon und Schock-Absorber gelingt die Sprach-Aufzeichnung ohne Störgeräusche. Das eingebaute Zwei-Mikrofone-System macht sogar Stereo-Aufnahmen möglich, wodurch das Diktiergerät auch bei Konferenzen optimal einsetzbar ist. Nützlich ist das Gerät ebenso für den täglichen Einsatz im Büro oder unterwegs.

Olympus setzt beim DS-2600 auf eine einfache und intuitive Bedienung: Per Schiebeschalter an der Seite des Geräts lassen sich Aufnahmen starten, stoppen und fortsetzen. Die Steuerung ist damit ohne Blick auf das Gerät möglich. Zudem unterstützt das Modell den Digital Speech Standard (DSS). Dieser erlaubt es, die Diktate nach der Aufnahme vollständig zu bearbeiten. So ist das Ausschneiden, Einfügen, Löschen, Überschreiben oder Anhängen von Sprachaufzeichnungen jederzeit möglich.

Weitere Details:

  • Kompaktes Diktiergerät für Büro, Konferenzen oder unterwegs
  • Unterstützt DSS-Pro-Format '“ Bearbeitung der Aufnahmen möglich (Einfügen, Überschreiben. Ausschneiden. Löschen, Anhängen)
  • Hochwertiges Low-Noise Mikrofon
  • Shock Absorber zur Minimierung der Berührungsgeräusche Ihrer Hand
  • Farbdisplay mit 2,4'™'™
  • 2-Mikrofon-System für Stereo-Aufnahmen
  • Integrierte Lautsprecher
  • Einfache Bedienung per Schieberegler (4 Schiebeschalter Positionen)
  • Mit LED-Anzeige
  • Aufnahmezeit: bis 334 h
  • Speicher: 2 GB
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 49,8 x T 19,6 x H 120,8 mm
  • Gewicht: 116,5 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
116
Höhe:
120,8 mm
Netzanschluss:
Nein
Lieferumfang:
Etui, Akku, Mikro, USB-Kabel
Tiefe:
18,6 mm
Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät olympus, 167210, 167210-SW81, Diktiergeräte, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 215,09*
€ 260,18*
€ 3,50*
ab € 250,57*
€ 298,41*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 249,36*
€ 298,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 347,63*
€ 4,95*
ab € 313,46*
€ 369,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.