Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stativleinwand Franken Pro, 2000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166881
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     XFSL20
EAN/GTIN:
     4016946214094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die mobile Stativleinwand von Franken Pro im Format 1:1 ist faltbar, ausziehbar sowie höhenverstellbar. Die Leinwand verfügt darüber hinaus über eine praktische Schrägstellfunktion.

Mit dieser mobilen Stativleinwand erhalten Sie ein hochwertiges Produkt mit einer Funktion für die Schrägstellung zur optimalen Bildausrichtung sowie integrierter Höhenverstellung. Je nach gewählter Leinwandgrösse kann diese auf bis zu 2650 mm, 3250 mm oder 3450 mm erfolgen. Die Leinwand stellt Bilder im Format 1:1 dar. Sie lässt sich bequem aus dem eingebauten Gehäuse herausziehen und wieder zurückrollen. Für den leichten Transport sind ein Handgriff sowie ein stabiler und fahrbarer Rundfuss mit 5 Laufrollen vorhanden. Mit ihrer hohen Bildqualität für diffuses Licht (Typ D) und einem Leuchtdichtefaktor von 1,2 Gain richtet sich die Leinwand an anspruchsvolle Nutzer.

Bei uns erhalten Sie diese mobile Stativleinwand von Franken Pro in unterschiedlichen Grössen sowie mit 2 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Format 1:1

Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D)

Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain

Stabiles Stahlstativ mit Rundfuss (Ø 600 mm)

Höhenverstellbar

Ausziehbar und im Gehäuse einrollbar für platzsparende Lagerung

Fahrbar, 5 feststellbare Laufrollen

Schrägstell-Funktion per ausklappbarem Aufhängebügel um 10-°

Material: Tuch-Folie (Gehäuse/Stativ: Stahl)

Farbe: jeweils Mattweiss

2 Jahre Garantie

In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Masse:
2000 x 2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 237,23*
€ 294,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 294,35*
€ 2,95*
ab € 251,28*
€ 305,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,20*
€ 341,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 292,54*
€ 344,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
XFSL15
ab € 164,30*
Sonstiges
Franken
XFSL18
ab € 183,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.