Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANXFSL20 Herst.-Nr.: XFSL20 EAN/GTIN: 4016946214094 |
| |
|
| | |
| - Stativleinwand Mobil
- Projektionsverfahren und -art: Overhead-Projektion, Aufprojektion
- Neigungswinkel: Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10 Grad
- Ausführung Stativ: Stahlrohr mit Rundfuß (62 cm Durchmesser) und 5 feststellbaren Laufrollen, höhenverstellbar
- Format 1:1, Achteck-Stahlgehäuse in silbergrau
- Masse (Gewicht): 16 kg
- Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D)
- Leuchtdichtefaktor: 1,2
- Typbezeichnung der Tuchsorte: mattweiße Folie
- Projektionsfläche (B x H): 200 x 200 cm
- Zertifikate und Zulassungen: WEEE-Reg.-Nr. DE 22635231.
Weitere Informationen: | | Art der Projektionsmethode: | Video-Projektion | Ausführung der Höhenverstellung: | manuell | Bildflächenbreite: | 200 cm | Bildflächenhöhe: | 200 cm | Bildformat: | 1:1 | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 19.44 kg | Leuchtdichtefaktor: | 1.2 | Marke: | Franken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, beamerleinwand 200 x 200 cm, stativ-projektionsleinwände 1,2 gain, stativ projektionswände, Leinwand, Rollleinwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 238,77* | € 293,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,05* | € 293,28* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 250,42* | € 304,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 274,73* | € 339,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 294,07* | € 343,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|