Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik Bindegerät Bindemaschine GBC CombBind C210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166704
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401846
EAN/GTIN:
     5028252371841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät

Die Plastik Bindemaschine CombBind C210 von GBC ermöglicht perfektes Stanzen und Binden am Arbeitsplatz. Der besonders breite Hebel sorgt für ein gleichermassen leichtgängiges wie kraftvolles Stanzen von Dokumenten im Format DIN A4, die Dokumentenformat-Farbskala für die schnelle und sichere Wahl des passenden Binderückens. Darüber hinaus überzeugt dieses Bindegerät durch ein attraktiPKs Design, eine einfache Bedienung und die Möglichkeit des nachträglichen Hinzufügens, Austausches oder Entfernens von Seiten. Wir bieten Ihnen auf das Plastik Bindegerät CombBind C210 von GBC zudem 2 Jahre Garantie.

Weitere Details:

  • Mit breitem Hebel für kraftvolles, beidhändiges Stanzen
  • InklusiPK Dokumentenformat-Farbskala für die Wahl des passenden Binderückens
  • AttraktiPKs Design
  • Besonders einfache Bedienung
  • nachträgliches Hinzufügen, Austauschen und Entfernen von Seiten ist möglich
  • Geeignet für das Papierformat DIN A4
  • Stanzkapazität: max. 20 Blatt (80 g/qm)
  • Anzahl Stanzungen: 21
  • Bindekapazität: max. 450 Blatt (80 g/qm) bis 51 mm ø
  • Binderückengrösse: max. 51 mm
  • Masse: B 455 x T 435 x H 185 mm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Stanzkapazität:
20 Blatt
Farbe:
schwarz
Binderückendurchmesser Plastik:
51 mm
Arbeitsbreite:
297 mm
Format:
bis DIN A4
Tiefe:
435 mm
Garantie:
2 Jahre
Anzahl Stanzlöcher:
21
Stanzung:
manuell
Bindekapazität Plastik:
450 Blatt
Ausschaltbare Messer:
Nein
Höhe:
185 mm
Binderückendurchmesser Draht:
51 mm
Breite:
455 mm
Typ:
Kunststoffbindegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 235,58*
€ 280,21*
3 Tage
72
€ 2,90*
ab € 244,01*
€ 288,13*
13 Tage
68
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 296,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 254,77*
€ 298,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 277,11*
€ 324,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CA610000
ab € 79,69*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 463,63*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 681,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.